Beli engsel gembok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Soligen Overvall Tebal
    Mulai

    Rp13.900

    Soligen Overvall Tebal
    Deskripsi:
    Bahan = Besi Tebal yang sangat kuatuntuk gembok laci ataupu cantolan Gembok yang sangat kuatFree Skrup
    atribut:
    • Material: Steel
    • Length (cm): 9
  2. Tyro Door Hasp (Pengunci Pintu Jepit)
    Mulai

    Rp15.900

    Tyro Door Hasp (Pengunci Pintu Jepit)
    atribut:
    • Size (inch): 4
  3. ABUS Hasp
    Mulai

    Rp449.900

    ABUS Hasp
    Deskripsi:
    Fixed staple hasp is for flush-closing doors, gates, and cabinets. Features include a concealed hinge pin and hidden screws.
    atribut:
    • UNSPSC: 31162402
    • Hasp Material: Steel
    • Includes: Mounting Hardware
  4. Matlock Hasp & Staple
    Mulai

    Rp259.900

    Matlock Hasp & Staple
    atribut:
    • Material: Steel
    • Product Number: HS617-PP0075BK
    • Product Type: Safety Hasp & Staple
    • Shackle Type: Horizontal
    • Finish: Black
    • Hinge Type: Single
    • Overall Length (mm): 75
    • Size (mm): 75
  5. TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  6. KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Mulai

    Rp95.900

    KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Deskripsi:
    Padlock 4Dial Zine Alloy Black
  7. Sherlock Grendel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  8. DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp20.900

    DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.
    atribut:
    • Thickness (µm): 17
  9. HONA Padlock Long Shackle (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    HONA Padlock Long Shackle (Gembok)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Number of Keys: 4
  10. RGP Sign Jalur Evakuasi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    RGP Sign Jalur Evakuasi
    Deskripsi:
    Bahan Akrilik 2mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 30x10cm/30x12cm/30x15cmFree Double Tape
    atribut:
    • Material: Acrylic
    • Thickness (mm): 2
  11. Kenmaster Padlock Brass (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  12. Kenko Binder Clip (Penjepit Kertas)
    Rating:
    99% of 100
    (75)
    Mulai

    Rp2.900

  13. Lototo Lockout Hasp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    Lototo Lockout Hasp
    Deskripsi:
    LOTOTO L420 Steel Safety Lockout Hasp features a 1in (25mm) inside jaw diameter and can hold up to six padlocks. Ideal for lockout by multiple workers at each lockout point, the hasp keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are made. Control cannot be turned on until last worker’s padlock is removed from hasp.
Daftar Harga engsel gembok Terbaru October 2026
Philock Hasps with ScrewRp6.900
Soligen Overvall TebalRp13.900
BESTGUARD Heavy Padlock HaspRp10.900
KRISBOW Padlock Tsa 3Dial Zinc Alloy (Gembok)Rp73.900
Tyro Door Hasp (Pengunci Pintu Jepit)Rp15.900
BESTGUARD Grendel Pintu Stainless SteelRp14.900
ABUS HaspRp449.900
ORIS Overval KunciRp38.900
Matlock Hasp & StapleRp259.900
TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)Rp70.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)